●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです(電池パック・充電器は別売です)
●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhのバッテリーで行った場合)
●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます
●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます
●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます
●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます