カメラ用リュック タホ BP150

カメラ用リュック タホ BP150 - Loweproカメラ用リュック タホ BP150 - Loweproカメラ用リュック タホ BP150 - Loweproカメラ用リュック タホ BP150 - Loweproカメラ用リュック タホ BP150 - Loweproカメラ用リュック タホ BP150 - Loweproカメラ用リュック タホ BP150 - Loweproカメラ用リュック タホ BP150 - Lowepro

収納例:レンズ付一眼レフカメラ+交換レンズ1本+スピードライト+その他小物アクセサリーなどが収納可能
バック前面が大きく開き、中の機材へのアクセスや可動式仕切りの取り付け取り外しがしやすい。
前面のジッパー付きのポケットはペンやスマートホン、タブレットなどパーソナルアイテムを整理・収納可能。
柔らかいパッド入りのショルダーストラップ、背面にメッシュの素材を使用し快適に背負える。
側面にはJOBYゴリラポッド3Kなどの小型三脚の取付けが可能

質量(kg)0.8外形寸法(cm)27.5×21.7×40.3寸法(cm)カメラ収納ケース:22×12.5×25、タブレット収納スペース:24 × 2 × 26.5内寸(cm)25.5×12.8×36内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81369778LP37318-PKKブラック
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
81369787LP37232-PWWグレー
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
81369796LP37319-PKKブルー
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする