曜日別特売

カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II

カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Lowepro

24-105mmレンズを装着した一眼レフカメラ、予備レンズ、ストロボ
特許取得システムの全天候AWカバーは、機材を風雨から保護します。
全面パッド入りのバッグ本体が、内容物をしっかり保護します。
可動の中仕切りクッションパッド付収納部。
充実した収納力と機能を備えたカメラバッグ。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外形寸法(cm)
収納数
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81369839LP37211-PKK0.5417026×20.5×23予備レンズ1-2本21.5×12.5×20.5
10,682
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
81369848LP37213-PKK0.6718029×23×24予備レンズ3-4本25.5×15×19.5
11,818
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする