曜日別特売

カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II

カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Loweproカメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II - Lowepro

360°オールウェザーカバーはバッグを雨やホコリなどから保護しながら機材へのアクセスができます。高級で色鮮やかなクロス染め生地を使用しています。保護力のある中仕切パッドや二つのメモリーカードポケット、フロントアクセスポケット、メッシュサイドポケット、パッド付きストラップ、快適性と耐久性を兼ね備えたクッション入りハンドルと機能が満載です。背面にトロリースリーブを装備しています。

質量(kg)1.22サイズ200外形寸法(cm)39×26×24.5寸法(cm)カメラ収納ケース:34.5×18.5×20内寸(cm)34.5×18.5×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81369805LP37142-PWW
14,773
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする