TogoPower MASTER600 ポータブル電源

TogoPower MASTER600 ポータブル電源 - TogoPowerTogoPower MASTER600 ポータブル電源 - TogoPowerTogoPower MASTER600 ポータブル電源 - TogoPower

『TogoPower MASTER600 ポータブル電源』は、 持ち運びが楽になる、重さ約4kgの純正弦波、小型軽量600W(瞬間最大電力1200W)モデルです。多くの家庭用電気製品に使用できます。ACケーブル、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。

用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。仕様ワイヤレスチャージャー:10Wセット内容Master600ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード容量346Wh/93500mAh出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A定格出力(W)600(瞬間最大1200)寸法(cm)23.0×16.8×17.8コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応)充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370040MASTER600
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする