曜日別特売

超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨

超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 - TogoPower超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 - TogoPower超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 - TogoPower超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 - TogoPower超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 - TogoPower超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 - TogoPower超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 - TogoPower超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 - TogoPower

『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。

用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード容量933Wh / 252100mAh出力【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W)寸法(cm)29.0×20.1×20.0保証期間12ヶ月(登録後は2年です)充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機RoHS指令(10物質対応)対応出力ポート8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)内容量1個
注意
※DC出力は充電出力です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370015ADVANCE1000
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする