TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量

TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量 - TogoPowerTogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量 - TogoPowerTogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量 - TogoPowerTogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量 - TogoPowerTogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量 - TogoPowerTogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量 - TogoPowerTogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量 - TogoPower

『TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量』は、純正弦波2200W(瞬間最大4400W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品への利用が可能です。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。

用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。セット内容MASTER2200ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード容量1944Wh/ 540000mAh出力【AC】100V、 50/60Hz、 2200W (瞬間最大4400W)寸法(cm)35.0×26.5×24.0保証期間12ヶ月(登録後は2年です)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)内容量1個
注意
※MASTER-UPS機能は無瞬断切替には対応しておりません。医療機器、精密機器やワークステーションなど完全なUPSを必要とする機器にはご利用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370067MASTER2200
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする