TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源

TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源 - TogoPowerTogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源 - TogoPowerTogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源 - TogoPower

『TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載900Wモデルで、充電サイクルは3000回以上です。出力900W(瞬間最大1800W)を発揮します。AC出力、USB出力等、8つの同時出力が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.8時間でフル充電が可能です。独自EPS機能により、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。

用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。仕様ワイヤレスチャージャー:10Wセット内容Advance900LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、感謝カード容量538Wh/168100mAh出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A定格出力(W)900(瞬間最大1800)寸法(cm)29.0×20.1×20.0コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応)充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W内容量1個
注意
※EPSは無瞬断切替には対応しておりません。医療機器、精密機器やワークステーションなど完全なUPSを必要とする機器にはご利用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81369988ADVANCE900LFP
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする