両頭ビット5本組

両頭ビット5本組 - ベッセル両頭ビット5本組 - ベッセル両頭ビット5本組 - ベッセル両頭ビット5本組 - ベッセル両頭ビット5本組 - ベッセル両頭ビット5本組 - ベッセル両頭ビット5本組 - ベッセル両頭ビット5本組 - ベッセル

折れねじれに強い。
5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。
ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。

用途各種ネジ締め作業。仕様先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴セット内容(+)2X65:2本・(+)2X110:3本軸径(Φmm)6.35(六角軸)軸長(mm)100・65刃先(+)2ホルダー寸法(mm)ビットホルダー:81×22×16内容量1セット(5本組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370575A145P-PGLプレミアムゴールド
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
81370584A145P-PGRプレミアムグレー
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
81370557A145P-PREプレミアムレッド
オープン
取扱い終了
81370566A145P-PBLプレミアムブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする