PIAA
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K
・大口径ファンが生む優れた冷却効果
・取付しやすい超小型コントローラー
・車検対応
・ノイズ対応品
・高い防水/防塵性能
用途
ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)
12/24
色温度(K)
6000
保証期間
3年
内容量
1箱(2個)
注意
※HB3/HB4/HIR1/HIR2を使用する場合は付属の口金と変換ハーネスを装着してください。
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370487
LEH220
H4
45/45
High:8000 Low:5600
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
81370496
LEH221
HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16共用
45
8500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください