PIAA
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
・純正バルブと同形状の超小型バルブ
・車検対応
・ノイズ対応品
・高い防水/防塵性能
用途
ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)
12/24
色温度(K)
6000
保証期間
3年
光色
純白光
内容量
1箱(2個)
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370460
LEH230
H4
34/34
5500(High)、4500(Low)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
81370469
LEH231
HB3/HB4/HIR1/HIR2
34
6000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
81370478
LEH232
H8/H9/H11/H16
34
6000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください