スタンドバッグ Sサイズ

スタンドバッグ Sサイズ - 三田スタンドバッグ Sサイズ - 三田スタンドバッグ Sサイズ - 三田スタンドバッグ Sサイズ - 三田スタンドバッグ Sサイズ - 三田スタンドバッグ Sサイズ - 三田

『スタンドバッグ Sサイズ』は、バッと広げてザクっと入れられる、自立式多目的用途バッグです。ワイヤフレームで自立するので、物を入れやすいです。取っ手がついていて持ち運びはとっても楽に行えます。収納時はコンパクトながらも、広げたら140Lの大容量です。屋内やガレージでの収納、作物収穫時の入れものとして、植木剪定材入れ、災害時の物資運搬用や衣料収納、工場での使用などなど、様々な場面で活躍します。「バッと広げてザクっと入れる」とても使い勝手の良いスタンドバッグです。

用途屋内での収納や、園芸での収集バッグ、工場など多目的に。グリーン容量(L)140フレーム直径(mm)3サイズ(mm)530立米内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370225BAG-S
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする