PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器

PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 - OWLTECH(オウルテック)

持ってて可愛いニュアンスカラー
きらめくオーロラカラー
Type-CポートはUSB Power Delivery対応
『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を
多重保護の安心、安全設計
折りたたみプラグでよりコンパクトに
PSE適合製品

グラデーション質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A,USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A,USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370758OWL-APD20A1C1R-GD
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする