磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。
使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。
除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。
使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)
材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)0.8サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)120寸法H(mm)20寸法A(mm)100寸法B(mm)98寸法W(mm)120分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削内容量1枚