マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。口元なめらか不織布シートを採用しています。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。
寸法(mm)145×90色ホワイト入数(枚)30枚入り(個別包装)適合規格JIS T 9001(一般用マスク)番号規格適合番号:G42404006包装形態個別包装内容量1個