DAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入

DAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK なめらかタッチ ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。口元なめらか不織布シートを採用しています。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。

寸法(mm)165×90ホワイト入数(枚)50枚入り(個別包装)適合規格JIS T 9001(一般用マスク)番号規格適合番号:G42404006構造4層構造包装形態個別包装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375448PK-DH50MW
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする