曜日別特売

速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付

速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。

質量(g)2400安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー運転モード3段階(ターボ・標準・節電)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375344ACH-LW12A-Wホワイト
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月23日
81375369ACH-LW12A-Pピンク
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
61515076ACH-LW12A-Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
81375360ACH-LW12A-Hグレー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61515076ACH-LW12A-B81375344ACH-LW12A-WACH-LW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375344速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付アイリスオーヤマ1台
6,998
欠品中
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 事務所足元用
不動産業

デザインも色もよく、人感センサーは楽でターボの風量も強く暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする