曜日別特売

ラタンベンチ

ラタンベンチ - CONDOR(山崎産業)ラタンベンチ - CONDOR(山崎産業)ラタンベンチ - CONDOR(山崎産業)ラタンベンチ - CONDOR(山崎産業)ラタンベンチ - CONDOR(山崎産業)

人工ラタンを使用。
和・洋のロケーションにマッチする落ち着いた雰囲気でソフトな座り心地です。

用途あらゆる施設の休憩所や待合スペースに。材質座部:PE、フレーム:アルミ粉体塗装ダークブラウン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373804YB-112L-PE15009.7550430
63,800
44,680
49,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81373820YB-113L-PE15007.7420400
55,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81373829YB-114L-PE4003.8420400
25,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする