ポータブルゲーミングPCにおすすめなマルチポートドック
冷却を阻害しない形状、シリコンパッドで安定感○
USB Type-Aポートは最大10Gbpsの高速転送
4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート
ギガビット対応のLANポートでインターネットも快適に
充電とゲームを同時にできる
付属品取扱説明書 (保証書付)色ブラック質量(g)160ポート数5対応OSWindows 11 (OS標準ドライバにて動作) SteamOS 3.5.7 ~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.8×130.5×45対応機種USB Type-Cポートを搭載するポータブルゲーミングPC対応HDMI音声出力最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約 17 (コネクター部除く)通信速度LANポート:10/100/1000Mbps IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート対応解像度最大 3840×2160@60Hz (HDMI2.0b)供給電圧(V)USB:+5V設置条件ポータブルゲーミングPCの厚みが21mmまで供給電流(A)USB:全ポート合計最大1.5インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-A ポート ×3/LANポート (RJ-45) ×1/HDMI Type-Aポート ×1内容量1個