曜日別特売

Anker 521 Charger (Nano Pro)

Anker 521 Charger (Nano Pro) - Anker(アンカー)

2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも1つのポートから最大20W、2ポート合計最大40Wの出力が可能。スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器に2台同時に急速充電ができます。
最大3倍速い充電スピード:2ポート利用時にも1つのポートから最大20Wの出力が可能で、iPhone 13シリーズを急速充電することができます。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)。
超コンパクト設計:幅約3.4cm、高さ約3.5cm(※プラグ部を除く)のコンパクト設計を実現。限られたスペースでもご利用が可能です(※折りたたみ式プラグではありません)。
安心の保護技術を搭載:新開発のActiveShieldを搭載し優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムにより、あなたとお使いの機器を守ります。

最大出力(W)
USBポート:40
※2ポート利用時は単ポート最大20W出力になります。
対応機種
スマートフォン
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
- Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / 8 / Z Flip 他
- Pixel 6 / 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL 他
タブレット端末
- iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他
ノートPC
- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他
その他対応機種 - Apple Watch 他
サイズ約46 x 35 x 34mm | ※プラグ部を除く質量(g)約85出力USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=2.66A / 20V=2.0A / PPS:3.3V -16V 2.5A、USBポート 合計最大出力:40W ※2ポート利用時は単ポート最大20W出力になります。内容Anker 521 Charger (Nano Pro) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート入力100-240V 1.0A 50-60Hz内容量1個
注意
※・製品パッケージにて約75gとなっておりますが、実際は約85gとなりますので、ご注意ください。
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・本製品ではPlayStation5コントローラーは充電できかねますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81374249A2038N11
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする