Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI)

Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) - Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) - Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) - Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) - Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) - Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) - Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) - Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) - Anker(アンカー)

簡単に画面切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、ボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えることができます。
双方向の入出力に対応:2つのHDMI対応機器を1つのディスプレイへの接続、または1つのHDMI対応機器を2つのディスプレイへの接続が可能です。(※2つのディスプレイに同時に画面を表示することはできません)
高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。
幅広い対応機種:ノートPCやゲーム機を含む幅広い機器でご利用いただけます。

サイズ約55 x 55 x 14.6mm質量(g)約30内容Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)解像度Max 4K (60Hz) 対応内容量1個
注意
※・ 4K (60Hz) で入出力する場合、HDMIケーブルやディスプレイ、PCノート、ゲーム機などが4K (60Hz) に対応していることを予めご確認ください。
※・本製品は2つのディスプレイに同時に画面を表示することはできません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・解像度:1080p / 1080i、720p / 720i、576p / 576i、480p / 480iとの互換性があります。3Dコンテンツ、HDCP 2.2に対応しています。
※・DTS、DSD、Dolby AC3、5.1、7.1チャンネルに対応しています。
※・オーディオサンプリングレートは24ビットで192KHzまで対応しています。
※・18Gbpsまでの転送速度に対応しています。
※・macOSとWindows両方に対応しています。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81374188A83H10A1
オープン
1,536
1,690(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする