D'Addario
エレキギター弦
独特のブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を獲得し、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。
内容量
1個(3セット)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81372955
EXL1103D
[Regular- Light] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046
¥6,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372964
EXL1153D
[Blues/Jazz-Rock] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049
¥6,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372980
EXL1203D
[Super-Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042
¥6,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372989
EXL1253D
[Super-Light-Top/Regular-Bottom] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046
¥6,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372998
EXL1163D
[Medium-Top/Heavy-Bottom] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052
¥6,500
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81373007
EXK120+3D
[Super Light Plus] 1st:0.0095、2nd:0.0115、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.034、6th:0.044
¥6,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81373050
EXL1403D
[Light-Top/Heavy-Bottm] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052
¥6,800
¥
3,298
¥3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください