MOTTERU
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m シャーベットカラー 2年保証(MOT-SCBCCG100-SE)
やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
色
シャーベットカラー
質量(g)
30
規格
USB PD(Power Delivery)対応/最大60W(20V / 3A)充電対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等/USB Type-C(メス)対応機種
転送速度(Mbps)
最大480
USBタイプ
USB2.0規格準拠
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81375028
MOT-SCBCCG100-SE
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください