キャスター

キャスター - ユーエイキャスターキャスター - ユーエイキャスターキャスター - ユーエイキャスター
形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81376489ETF-100EL,Φ35P
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする