ユーエイキャスター
キャスター
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
A=126、B=128
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
A=126、B=128
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
許容荷重(daN)
60
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
35
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81377024
ETF-100NRS,Φ35P
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81377040
ETF-100NRBDS,Φ35P
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください