マグネット充電ホルダーAC

マグネット充電ホルダーAC SEIWA(セイワ)

ネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12以降用の専用充電ホルダーです。
エアコンルーバー取り付けタイプ、クリップがボールジョイントなので360°角度調整可能です。
異物・過熱検知機能を搭載しており、自動的に充電を停止します。
iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。

出力iPhone/7.5W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378634 D625
オープン
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする