曜日別特売

フィットダイレクトソケットA+C

フィットダイレクトソケットA+C - SEIWA(セイワ)

DC12Vソケットと、USB(Type-Cポート/Type-A)ポートが付いた増設ソケットです。
電源プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。
首振り角度(7段階)で180°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にUSBポート内部がブルーに光ります
USBポートは、最大5V/3Aの分配出力タイプです。

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)106×88×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81378887F337
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする