曜日別特売

マグネットフロントカーテン

マグネットフロントカーテン - SEIWA(セイワ)

【フロント&リアに装着できるマグネットカーテン】約2.6mの幅広いカーテンで、1枚だけでフロント+前サイドウィンドウを全部隠せるマグネットカーテン。災害時、車中泊用、仮眠時、着替え、プライバシー保護等に役立ちます。
【1枚でフロント3面を遮光】車のフロントと両サイドのウィンドウも隠すことが可能。窓枠とカーテンの隙間なく綺麗に装着することができます。
【簡単取り付け&コンパクトに収納】付属のステー2本を付けるだけでフロント部分を簡単にマグネット装着。未使用時はコンパクトに収納OK。グローブボックス、ドアサイドポケット、センターコンソール、シートバックポケットなどに入ります。
【紫外線カット率99.8%】夏場の紫外線対策に、遮光生地で透けにくい素材を採用。
【適合車種】軽自動車などのコンパクトカー、ミニバンやワゴンなどに使用可能。ジムニー から ハイエース まで使用可能な汎用サイズです。

セット内容1枚入り寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)900×2600×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81379097IMP036
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする