オートワイヤレススマホホルダー

オートワイヤレススマホホルダー - SEIWA(セイワ)

コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。
従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。
Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。
予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。
エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。

タイプエアコン取り付けタイプ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×73×57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81379395IMP194
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする