曜日別特売

ワンタッチサンシェードM

ワンタッチサンシェードM - SEIWA(セイワ)

ワンタッチでパッと開いて、置いて、留めるだけで使える傘型サンシェード。傘がシャフトレスなので適合車種大幅UP!ダッシュボード上の大型モニターがあるお車にも対応してます。ドライブレコーダーやアイサイトなどのセンサーに干渉することなく設置できます。
コンパクトカー/セダン/SUVに最適なスタンダードサイズW1325mm×H765mmです。フロントガラスのサイズをご確認の上お買い求めください。
親骨10本仕様で耐久性も抜群!表面のチタンコーティング層で太陽光と熱をブロックします。数値は高水準で紫外線カット率99.9%遮光率99.99%遮熱率58%!
折り畳み傘と同等のサイズなので、付属の収納ケースに入れてドアポケットなどに収納できます。

付属品収納袋寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×1360×400適合車種ヤリス86RAV4キックスヴェゼルN-BOXN-WGNN-VANCX-3eKクロススペーシアワゴンRスイフトレガシーアウトバックWRXタントハイゼットカーゴ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81379675IMP241
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする