曜日別特売

DXNL33

DXNL33 - 大日製作所

無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。
本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。
トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。

用途電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3内容量1個
注意
※無電圧釈放装置用接続端子台適合電線範囲 単線Φ1.0~2.6mm、撚線 0.75~3.5mm2
全7種類を絞り込む
定格電流(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81378397-1.8
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
81378406-2.8
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
81378415-4.2
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
81378424-5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
81378440-7.3
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
81378449-10
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
81378458-16
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする