G-GUSTO 国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm)

G-GUSTO  国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm) - 平野鞄G-GUSTO  国産自立型2室式ブリーフバッグ(42cm) - 平野鞄

国産
豊岡製
3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)
本体生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
挿し込み錠ファスナー
B4ファイル収納可能
本体正面:多用途ポケット
メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板
ツメ足

クロ高さ(mm)320質量(g)約1370横(mm)420マチ(mm)200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8138097822028-01
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする