MAGNUM 軽量・撥水シングルビジカジ

MAGNUM  軽量・撥水シングルビジカジ - 平野鞄MAGNUM  軽量・撥水シングルビジカジ - 平野鞄MAGNUM  軽量・撥水シングルビジカジ - 平野鞄MAGNUM  軽量・撥水シングルビジカジ - 平野鞄MAGNUM  軽量・撥水シングルビジカジ - 平野鞄MAGNUM  軽量・撥水シングルビジカジ - 平野鞄MAGNUM  軽量・撥水シングルビジカジ - 平野鞄MAGNUM  軽量・撥水シングルビジカジ - 平野鞄

B4ファイル、A4ファイル収納可能
軽量
撥水
キャリーバー通し付
パソコン収納可能
本体生地:ポリエステル表PVCコーティング
付属素材:PVC(塩化ビニール)
本体正面:ファスナーアウトポケット×2、ファスナーポケット、多用途ポケット
本体背面:多用途ポケット、キャリーバー通し
天マチ部:小物収納ファスナーポケット
本体正面ファスナーアウトポケット(左側)内部:小物ポケット、ペン差し
本体正面ファスナーアウトポケット(右側)内部:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット、緩衝材入りポケット
底鋲(ゴムタイプ)
底板
ショルダーベルト付

クロ高さ(mm)320質量(g)約700横(mm)420マチ(mm)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8138108426641-01
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする