曜日別特売

シンガー 電動ミシン フットコントローラー

シンガー 電動ミシン フットコントローラー - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガー 電動ミシン フットコントローラー - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガー 電動ミシン フットコントローラー - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガー 電動ミシン フットコントローラー - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガー 電動ミシン フットコントローラー - SINGER(シンガー)[縫製用品]

フットコントローラータイプ。デニムの裾上げなど厚地の重ね縫い可能。
無段階スピード調節。自動針穴糸通し。水平全回転釜。
フリーアーム。LED手元ライト。ボタンホール

用途ハンドメイド制作に。裾上げなどにも。シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 フットコントローラー 足操作 水平全回転釜 初心者 簡単 シンプル 裁縫 洋裁 ハンドメイド質量(kg)5.65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×18×29.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81383604SN-88
オープン
17,990
19,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする