曜日別特売

シーカフレックス 215

シーカフレックス 215 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 215 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材
Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。
塗装が可能
120℃までの塗装オーブンで使⽤できる
⻑距離のポンプ圧送が可能
⾮常に優れた施⼯性
刷⽑⽬仕上げが容易
臭いが少なく、溶剤を使⽤していない

ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ内容量1箱(300mL×5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81383394215
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする