LABRICO(ラブリコ)
レール
・レールシリーズ基幹アイテム
・質感の良いマット塗装
材質
レール:鉄・エポキシ粉体塗装、ねじ:鉄・メッキ
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
マットブラック
マットホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約8×10×300
約8×10×600
約8×10×900
約8×10×1200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81383620
IXK-524
ねじ2本
マットブラック
20(2本使用時)
約8×10×300
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
81383629
IXO-524
ねじ2本
マットホワイト
20(2本使用時)
約8×10×300
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
81383638
IXK-525
ねじ4本
マットブラック
30(2本使用時)
約8×10×600
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
81383647
IXO-525
ねじ4本
マットホワイト
30(2本使用時)
約8×10×600
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
81383656
IXK-526
ねじ5本
マットブラック
40(2本使用時)
約8×10×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
81383665
IXO-526
ねじ5本
マットホワイト
40(2本使用時)
約8×10×900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
81383674
IXK-527
ねじ6本
マットブラック
50(2本使用時)
約8×10×1200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
81383690
IXO-527
ねじ6本
マットホワイト
50(2本使用時)
約8×10×1200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください