ブロードウォッチ
ネットワーク型防犯録画機
用途
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
仕様
設定変更入力:マウス
付属品
AC アダプター電源(DC12V/2A)、マウス、ネットワークケーブル
出力
【画像】HDMI/VGA
電源
DC12V/2A(AC アダプター使用)
チャンネル数
9チャンネル
信号形式
カメラ:IEEE 802.3 H.265
動作温度(℃)
0~40、結露が無いこと
ハードディスク
内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81383498
SEC-RECN-9CH
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください