Abracon 発振器, 25MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

Abracon 発振器, 25MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD - ABRACON

オシレータタイプ = クロック
出力周波数 = 25MHz
周波数偏差 = ±20ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = HCMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -20℃
高さ = 1.8mm
幅 = 5.08mm
長さ = 7mm
寸法 = 7 x 5.08 x 1.8mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81388240ASV-25.000MHZ-EJ-T
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする