Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB0805-T3

Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB0805-T3 - ABRACON

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = 16- VFQFN
動作温度 Min = -40 ℃
AB08X5. ABRACONのAB08X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81387996AB0805-T3
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする