標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル
長さ = 8.3mm
幅 = 8.3mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 3.2 x 8.3mm
周波数許容性 = ±20ppm
動作温度 Min = -10℃
AB38Tシリーズ. AbraconのAB38Tシリーズは商用グレードの低周波数円筒形時計用クリスタルで、共振周波数は32.768 kHzです。. 用途. リアルタイムクロック 通信又はA / V機器のクロックソース 測定器


