曜日別特売

Abracon 水晶振動子, 12MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US

Abracon 水晶振動子, 12MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US - ABRACON

標準周波数 = 12MHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC-49/US
ピン数 = 2
寸法 = 11.5 x 5.0 x 3.5mm
周波数許容性 = ±20ppm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81390735ABL-12.000MHZ-B2
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする