Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD - ABRACON

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 9pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
長さ = 2mm
幅 = 1.2mm
高さ = 0.6mm
寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm
周波数許容性 = ±10ppm
シリーズ抵抗 = 90kΩ
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81388215ABS06-32.768KHZ-9-1-T
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする