電圧レベルシフタ onsemi
論理回路 = FXMA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UMLP
ピン数 = 12
ロジックタイプ = 電圧 レベルトランスレータmm
低レベル出力電流 Max = 50mA
高レベル出力電流 Max = -50mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.65 V
動作温度 Min = -40 ℃
電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















