ロジックレベルトランスレータ onsemi

ロジックレベルトランスレータ onsemi - onsemi

論理回路 = ECL
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
ロジックタイプ = トランスレータmm
低レベル出力電流 Max = 50mA
高レベル出力電流 Max = -50mA
伝送 = ECL, LVECL to LVPECL, PECL
動作供給電圧 Max = ±5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = ±3 V
動作温度 Min = -40 ℃
ECLロジックレベルトランスレータ、ON Semiconductor. ECL、PECL、CML、LVDS、HSTL、HCSL、TTL、CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(75個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394655MC100EP90DTG
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする