周辺器コントローラ AEC-Q101 onsemi, 4ピン SOT-223
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-223
ピン数 = 4
寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.75mm
長さ = 6.7mm
幅 = 3.7mm
高さ = 1.75mm
動作供給電圧 Max = 51 V
動作温度 Max = +150 ℃
動作供給電圧 Min = 42 V
動作温度 Min = -40 ℃
自動車規格 = AEC-Q101
NCV8403 は、 3 Terminal Protection ローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは保護機能を備え、過酷な車載環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















