ロジックレベルトランスレータ onsemi
論理回路 = ECL
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 8
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
伝送 = LVTTL / LVCMOS - LVPECL
動作供給電圧 Max = 3.8 Vps
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -40 ℃
ECLロジックレベルトランスレータ、ON Semiconductor. ECL、PECL、CML、LVDS、HSTL、HCSL、TTL、CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ