筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール

筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール - HAMMOND

材質 = アルミニウム, 鋼
奥行き = 159 mm
幅 = 117 mm
高さ = 58 mm
外形寸法 = 159 x 117 x 58mm
重量 = 480g
傾斜フロント = あり
色 = グレー
シリーズ = 515
代表規格 = REACH準拠、RoHS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394068515-0910
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする