曜日別特売

筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール

筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール - HAMMOND

材質 = アルミニウム, 鋼
奥行き = 220 mm
幅 = 150 mm
高さ = 100 mm
外形寸法 = 220 x 150 x 100mm
重量 = 880g
傾斜フロント = あり
色 = グレー
シリーズ = 519
保護機能(耐環境性) = IP30

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81393858519-0910
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする