高さ = 400 mm
幅 = 500 mm
外形の奥行き = 210mm
材質 = ポリカーボネイト
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = キー
グランドプレート = なし
色 = グレー
シリーズ = ARCA
外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴
EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性


