ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:119.4 mm

ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:119.4 mm - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 119.4 mm
高さ = 37.3 mm
幅 = 91.4 mm
外形寸法 = 4.7 x 3.6 x 1.47インチ
範囲 = 1555F
フランジ = あり
シリーズ = 1555F
Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。寸法は 4.7 x 3.6 x 1.47 インチです。汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き IP66 に適合する設計です

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813943751555FF17GY
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする